Kilpa, žalia 2000 kg 1,5 m

Prekės Nr.: 086255 1,5
(6,59 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
414 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apimtis 3 m
Darbinės dalies ilgis 1,5 m
Kilpos plotis 48 mm
Apkrova tiesioginė WLL 2 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 1 600 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 4 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 2 800 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 2 000 kg
Produkto rūšis Apvali kilpa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086255 1,5
EAN / GTIN 4049924500131
Gamintojo numeris TE020015

Aprašymas

Modelis:

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).
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
    Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį