1-os dalies tvirtinimo diržas su sagtimi, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 086110 2
(5,45 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
463 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 2 m
Diržo plotis 25 mm
Įtempimo jėga rankomis (50 daN) 120 daN
maksimali tvirtinimo jėga LC 500 daN
Norma EN12195-2
Produkto rūšis Tvirtinimo diržas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086110 2
EAN / GTIN 4053981849294
Gamintojo numeris 34100521

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta pririšti, pritvirtinti ir suveržti konstrukcinėms dalims dirbtuvėse ir transportuojant.

Pastaba:

Tvirtinimo diržai yra be spalvinio kodo. Spalvos gali skirtis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį