Pramoninis apvalus teptukas, ⌀: 20mm

Prekės Nr.: 087005 20
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 237 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Teptuko dydis 2
Dydis coliais 3/4 in
20 mm
Pritaikymo sritys Industrielacke; Öle; Fette; Lösemittelhaltige Lacke
Žaliava Šepetys šviesūs kininiai šeriai
Žaliava Kotas nelakuotas medinis kotas
Įvadas baltas plastikinis apvadas
naudojama dirbant paprastiems dažymo ir valymo darbams
Paskirtis Industrie & Einmalanwendungen
Produkto rūšis Apvalus teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087005 20
EAN / GTIN 8595026044968
Gamintojo numeris 459404-329

Aprašymas

Modelis:

Baltas plastikinis apvadas, nelakuotas medinis kotas.
Šepetėlis pramonei ir kasdieniams darbams. Šviesūs kininiai šeriai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį