Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Universalus apvalus šepetys vandeniniams dažams, ⌀: 20mm

Prekės Nr.: 087003 20

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Teptuko dydis 2
Dydis coliais 3/4 in
20 mm
Žaliava Šepetys dirbtiniai šeriai
Žaliava Kotas nelakuotas medinis kotas
Viršus 90 %
Įvadas vielinis apvadas
naudojama informavimo priemonėms vandenyje tirpiems VOC dažams
Produkto rūšis Apvalus teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087003 20
EAN / GTIN 4013307701729
Gamintojo numeris 83470210

Aprašymas

Modelis:

Plastikiniai šereliai Mix, nelakuotas medinis kotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį