Allrounder-Ringpinsel für wasserbasierte Medien 20 mm

Artikel-Nr.: 087003 20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,56 € / Stück
  • ab 12 Stück
    3,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Pinselgröße 2
Größe in Zoll 3/4 Zoll
20 mm
Werkstoff Borste Kunstborste
Werkstoff Stiel unlackierter Holzstiel
Tops 90 %
Vorband Fadenvorband
Einsatzbereich für Medien für wasserlösliche VOC-Lacke
Produktart Ringpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087003 20
EAN / GTIN 4013307701729
Herstellernummer 83470210

Beschreibung

Ausführung:

Kunstborsten Mix, unlackierter Holzstiel.