Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 085910 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 4 N
10 mm
Aukštis 4,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Feritas
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
maksimalus atsparumas temperatūrai 120 °C
Svoris 2 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085910 10
EAN / GTIN 2050000965043
Gamintojo numeris E700

Aprašymas

Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš kietojo ferito.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį