Apvalus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, ⌀: 13mm

Prekės Nr.: 085946 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
422 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 7 N
13 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 4,4 mm
Aukštis 9,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
maksimalus atsparumas temperatūrai 550 °C
Produkto rūšis Mygtukinis magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085946 13
EAN / GTIN 4045197372871
Gamintojo numeris 085946 13

Aprašymas

Modelis:

  • Apvalus magnetas su padalintu sukibimo paviršiumi ir kiauryme.
  • Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C.

Paskirtis:

  • Montuojamas į rodyklinius indikatorius.
  • Fiksuoja mažus metalinius daiktus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį