Apvalus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, ⌀: 19mm

Prekės Nr.: 085946 19
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 19 mm
Aukštis 12,7 mm
Kiaurymės skersmuo 4,8 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis mygtukinis magnetas
Forma saga
Su tvirtinimo galimybe taip
Temperatūra maks. 550 °C
Nominalioji sukibimo jėga 19 N
Medžiaga magnetinė šerdis aliuminio, nikelio ir kobalto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085946 19
EAN / GTIN 4045197372895
Gamintojo numeris 085946 19
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Apvalus magnetas su padalintu sukibimo paviršiumi ir kiauryme.
  • Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C.

Paskirtis:

  • Montuojamas į rodyklinius indikatorius.
  • Fiksuoja mažus metalinius daiktus.