Valjkasti magnet s zaštitnom pločom 13 mm

Artikl br.: 085946 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 7 N
13 mm
⌀ provrta za pričvršćivanje 4,4 mm
Visina 9,5 mm
Materijal jezgre magneta AlNiCo
maksimalna postojanost na temperaturi 550 °C
Vrsta proizvoda Valjkasti magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085946 13
EAN / GTIN 4045197372871

Opis

Izvedba:

  • Okrugli magnet s odvojenom prianjajućom površinom i provrtom.
  • Magnetski materijal postojan do maksimalno 550 °C.

Upotreba:

  • Ugradnja u mjerne instrumente s kazaljkom.
  • Fiksiranje malih metalnih predmeta.