{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNHX 1207 | |
Tipas | ALU | |
Rūšis | HU7710 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma fz per dantį | 0,1 mm | |
Plokštelės storis | 7 mm | |
griovelio pločiui ap | 12; 16 mm | |
Nuožulos plotis | 0,45 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Plokštelės storis E | 7,94 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 218621 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197532183 | |
Gamintojo numeris | 218621 ALU |