{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paskirtis | dešininiai | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260036 SET06 | |
EAN / GTIN | 4045197656629 | |
Gamintojo numeris | 260036 SET06 |