{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | CA510 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PS | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 450 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252116 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700493 | |
Gamintojo numeris | TAA08552 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Rūšis: CA510
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
12,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ašmenys | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 3,8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Kietlydinys | CA510 | HB7010-1 |
Drožlialaužis | PS | SM |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |