Kumštelių komplektas iš 3 dalių su deimantine danga, Kai gręžimo patrono dydis: 130

Prekės Nr.: 341160 130
Rinkinio kaina 3 vnt. (39,17 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai gręžimo patrono dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai gręžimo patrono dydis 130
Ilgis 29 mm
Produkto rūšis Užspaudimo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 341160 130
EAN / GTIN 4250261514303
Gamintojo numeris 1D6 0130 000 0

Aprašymas

Tinka:

Gręžimo patronui Nr. 341050.

Pastaba:

Gręžimo patrono dydis 100 = užspaudimo plotas 1 mm.
Gręžimo patrono dydis 130 = užspaudimo plotas 13 mm.
Gręžimo patrono dydis 160 = užspaudimo plotas 16 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį