Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Ištekinimo peilio laikiklis Forma E2, VDI 40, Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7): 8mm

Prekės Nr.: 319400 8

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma E
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) 8 mm
VDI dydis VDI 40
d8 55 mm
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 40
Produkto rūšis VDI ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319400 8
Gamintojo numeris 319400 8

Aprašymas

Paskirtis:

Vidinių ištekinimo peilių tvirtinimui.

Standartas:

DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį