{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 20 mm | |
VDI dydis | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319400 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ištekinimo peilio laikiklis Forma E2 20 mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
166,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 |
Forma | E | E | E |
VDI dydis | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 |
d8 | 55 | 55 | 55 |
l6 | 75 | 108 | 108 |
l7 | 61 | 100 | 100 |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |