{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 16 | |
ER užveržimo raktas | 16 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302780 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612254 | |
Gamintojo numeris | 406.02.10.100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER įspraustinė Forma ADB, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
69,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
100,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
78,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Forma | ADB | AD | AD |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Pjovimo technika | HSC | HPC | HSC |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Weldon įspraustinė | Įspraustinė |