{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 16 | |
ER užveržimo raktas | 16 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302760 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612247 | |
Gamintojo numeris | 406.02.10.63 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER įspraustinė Forma ADB, BT 40, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
60,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
373,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40, trumpas | PSC 80, trumpas |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė |