{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Laikiklis | PSC 80, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 65 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 16 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 308539 16 | |
EAN / GTIN | 4045197870643 |