{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 12 mm | |
Sriegiklio ribos | M14−M33 | |
Išorinis ⌀ D | 72 mm | |
Koto ⌀ d | 48 mm | |
Jungties ilgis L | 55,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 45 mm | |
Koto keturbriaunis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
Produkto numeris | 335640 12 | |
EAN / GTIN | 4045197336019 | |
Gamintojo numeris | 335640 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M14−M33, Sriegiklio koto ⌀: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
83,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
193,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Jungties ilgis L | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 35 mm |
Išorinis ⌀ D | 72 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 50 mm |
Sriegiklio ribos | M14−M33 | M6−M20 | M14−M33 | M6−M20 | M6−M20 |
Sriegiklio koto ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Koto ⌀ d | 48 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 31 mm |
Koto keturbriaunis | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Ilgintuvas |