{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Reguliavimo ribos ⌀ | 6,4 mm - 7,2 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160600 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197250827 | |
Gamintojo numeris | 160600 6,4 |