MK laikiklis, Tipas: 2/19

Prekės Nr.: 118920 2/19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgio MK dydis 2
Koto ⌀ 19 mm
tinka karūniniam grąžtui ⌀ 12 mm - 60 mm
Aušinimas-tepimas rankinis
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118920 2/19
EAN / GTIN 4045197038258
Gamintojo numeris 118920 2/19

Aprašymas

Paskirtis:

Karūninių grąžtų tvirtinimui stacionariose gręžimo staklėse.

Tinka:

Karūniniams grąžtams su Weldon kotu ⌀ 19 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį