Sriegiklis vamzdiniam sriegiui, be dangos, PG: PG7

Prekės Nr.: 133450 PG7
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

PG Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: Pg
  • Profilio kampas: 80
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 40432
  • Sriegio norma: DIN 40430

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis Pg7
Danga be dangos
Sriegio tipas Pg
Profilio kampas 80 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 40432
Sriegio norma DIN 40430
Kreipiančiosios dalies forma D
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,27 mm
Vijų skaičius colyje 20
Sriegio ⌀ 12,5 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 9 mm
Koto kvadratas □ 7 mm
Kiaurymės ⌀ 11,4 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 37,5 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 133450 PG7
EAN / GTIN 4045197074904
Gamintojo numeris 133450 PG7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Kaip automatinis sriegiklis arba pjovimui rankiniu būdu. Vamzdiniams sriegiams sriegti pagal DIN 40430.

Pastaba:

Kotas pagal DIN 40432.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį