Vamzdžių šepetys Žalvarinė viela 0,15 mm., Šepečio ⌀ D1: 10mm

Prekės Nr.: 574498 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 10 mm
Koto ⌀ Ds 3,8 mm
Šerių storis 0,15 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 25 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574498 10
EAN / GTIN 4017359459355
Gamintojo numeris 56573100

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Aukštos kokybės viela, visas ilgis 90 mm, šerių ilgis 25 mm.

Paskirtis:

Šeriai iki pat vielos galo, idealiai tinka aklinosioms skylėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį