HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais 6HX, TiN, M: M2

Prekės Nr.: 139180 M2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Pro Form
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00282105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0028 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 2,8 mm
Koto ilgis 37 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 2 mm
Sriegis M2
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6HX
Įpjovos skersmuo 1,78 mm
Rakto dydis 2,1 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 8 mm
Įpjovos ilgis 2,64 mm
Viršūnės nuožulos kampas 9 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma C
Pjovimo dalies dizainas su tepimo ir nešvarumų grioveliu
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3; 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 1,85 mm
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 1,85 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 2,1 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-PM
Danga TiN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 46,54 mm
Darbinės dalies ilgis 6 mm
Bendras ilgis 46,54 mm
Svoris 3 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 2174
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139180 M2
EAN / GTIN 4069515003452
Gamintojo numeris 139180 M2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
27
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.
Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Galingą sriegiklį galima naudoti įvairioms medžiagoms.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
  • Optimizuota HIPIMS TiN danga yra naujausios kartos.