{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tonalità cromatica, nero | Nero intenso | |
| Serie | uvex 1 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | black; white | |
| Dimensioni EU | 35 | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191 | |
| Tomaia | Tessuto | |
| Materiale suola | Poliuretano (PU) | |
| Proprietà antiscivolo | taip | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Composite | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Zona del tallone chiusa | taip | |
| Resistenza ai combustibili della suola | taip | |
| Caratteristiche antistatiche | taip | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | taip | |
| Classe di protezione | S1P | |
| Chiusura | Lacci | |
| Ammortizzazione nella zona del tallone | sì | |
| Ammortizzazione a seconda del peso | ne | |
| Caratteristica scarpa | suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; metal-free sole | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa |
| Produkto numeris | 092147 35 | |
| EAN / GTIN | 4031101731612 | |
| Gamintojo numeris | 6594235 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |