• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Litavimo įrankių rinkinys i-CON, Tipas: NANO

Prekės Nr.: P08230 NANO
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinklo įtampa 230 V
Maitinimas Maitinimo šaltinis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris P08230 NANO
EAN / GTIN 4003008145977
Gamintojas / atsakingas asmuo ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Germany, www.kurtzersa.de

Aprašymas

Tiekiama:

  • 1 antgalis Reactivator, be švino.
  • 1 litavimo antgalis ERSADUR, be švino, 0,7 mm; 3,2 mm; 2,0 mm.
  • 1 pincetas
  • 1 INTERFLUX® litavimo viela.
  • 1 litavimo įtaisas Ersa i-CON PICO / 230 V.