Durų elementas grotelės, 1200 mm pločio 2200 mm

Prekės Nr.: 994110 2200
2200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 2 200 mm
Plotis 1 200 mm
Produkto rūšis Perforuotos durys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 994110 2200
EAN / GTIN 4260214930067
Gamintojo numeris 9230

Aprašymas

Modelis:

Modeliuojama universali sistema įmonei ir sandėliui, galima greitai patiems surinkti užkardas, sieneles, suskirstyti erdves. Pagal modulinės sistemos principą galima atskirus elementus jungti kaip tik nori. 40x40x3,8 mm tinklelis su 30 mm profilio rėmu atitinka aukščiausius kokybės ir skaidrumo reikalavimus. Taip pat gali būti iš lakštinio plieno ir akrilinio stiklo.

Tiekiama:

Su tvirtinimo elementais (tik Nr. 994130).

Spalva:

Spalvą galima pasirinkti šviesiai pilką RAL 7035 (standartinę), ryškiai mėlyną RAL 5005, ultramarino mėlyną RAL 5002, briliantinę mėlyną RAL 5007, genicijono mėlynumą spalvą RAL 5010, žydrą RAL 5012, turkio mėlyną RAL 5018, dulkių pilkumo RAL 7037, dažyta milteliniu būdu.