{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Tope de la puerta | a izquierda | |
| Número de hojas de puerta | 1 | |
| Puerta frontal | Rejilla | |
| Posición de la cerradura | Arriba | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Puerta de rejilla | |
| Anchura | 1.200 mm | |
| Altura | 2.200 mm | |
| Con bastidor | sí | |
| Intervalo de empleo | Elemento de pared separadora | |
| Cerradura instalada | sí |
| Número de artículo | 994110 2200 | |
| EAN / GTIN | 4260214930067 | |
| Número del fabricante | 9230 | |
| Fabricante/responsable | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |