{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Matavimo ribos | apsaugai dirbtuvėse, statybų aikštelėse; ekstremaliosios situacijos | |
| Srauto slėgio matavimo vienetas, avarinis dušas | barai; psi | |
| Srauto slėgis bar min., barai | 1,5 bar | |
| Srauto slėgis bar maks., barai | 3 bar | |
| Srauto slėgis psi min. | 21,76 psi | |
| Srauto slėgis psi max. | 43,51 psi | |
| Avarinio dušo srauto vertė, avarinis dušas | 50 l/min | |
| Akių/veido dušo srauto vertė, avarinis dušas | 14 l/min | |
| Montavimo atvejas, avarinis dušas | vidus | |
| Kojinė svirtis | taip | |
| Variantai, avarinis dušas | akių dušas; dušo želė; veido dušas | |
| Bazinio elemento medžiaga | Metalas | |
| Dangalo medžiaga | iš plastiko | |
| Bendras plotis, avarinis dušas | 425 mm | |
| Bendras aukštis, avarinis dušas | 2 330 mm | |
| Bendras gylis, avarinis dušas | 630 mm | |
| Produkto rūšis | avarinis dušas |
| Produkto numeris | 984161 837 | |
| EAN / GTIN | 4251138218218 | |
| Gamintojo numeris | BR 837 085 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Germany, www.b-safety.com |