Laidų kanalas, Plotis: 800mm

Prekės Nr.: 974035 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 80 mm
Plotis 800 mm
Gylis 85 mm
Visiškai uždaryta ne
Krašto aukštis 10 mm
Medžiaga plienas
Produkto rūšis laidų kanalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974035 800
EAN / GTIN 4044917427013
Gamintojo numeris 3002
Gamintojas / atsakingas asmuo Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 Bielefeld, Germany, www.kerkmann-bueromoebel.de

Aprašymas

Modelis:

Plieninis kabelių kanalas, skirtas stalams/pultams, lizdams, kabeliams ir kt.

Tinka:

Elektra reguliuojamo aukščio biuro stalas Nr. 974030..

Spalva:

Baltos spalvos, dengta milteliais.