Kabelski kanal 800 mm

Artikl br.: 974035 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 80 mm
Prednja visina 10 mm
širina 800 mm
Dubina 85 mm
Vrsta proizvoda Vodilica za kabel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974035 800
EAN / GTIN 4044917427013
Broj proizvođača 3002

Opis

Izvedba:

Kabelski kanal od čelika, za radne klupe i stolove, za prihvat utičnica, kabela itd.

Odgovara:

Uredski stol s električnim podešavanjem visine br. 974030.

Lakiranje:

Bijele boje, praškasto lakirano.