ESD replės asortimentas, Raktų skaičius: 4

Prekės Nr.: 973210 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 4
Modelis su replėmis
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 973210 4
EAN / GTIN 4067263118282
Gamintojo numeris 973210 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai ESD kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Tuščias ESD kietojo putplasčio įdėklas Nr. 973200 dyd. 973210: 1 vnt.
GARANT ESD šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726742 dyd. 135: 1 vnt.
GARANT ESD smailios replės elektronikai Nr. 727162 dyd. 155: 1 vnt.
GARANT ESD smailios replės elektronikai, smulkios, Nr. 727170 dyd. 140S: 1 vnt.
GARANT ESD apvalios replės elektronikai Nr. 727175 dyd. 135: 1 vnt.