ESD europinio standarto dėžės, Tipas: ENB65

Prekės Nr.: 972350 ENB65
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 320 mm
Plotis 600 mm
Gylis 400 mm
Rankenos forma Rankenos juostelė
Produkto rūšis Europinio standarto dėžė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972350 ENB65
EAN / GTIN 8055520014138
Gamintojas / atsakingas asmuo Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Germany, www.lockweiler-werke.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, viena ant kitos dedamos transportavimo dėžės iš perdirbamo, elektrai laidaus plastiko. Plastikiniai konteineriai iš rėminės konstrukcijos, kurios pagrindas du esminiai matmenys. Tvirtos sienos su sustiprinto standumo briaunomis padeda išlaikyti ypač gerą konteinerio formą.