{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įvesties kištuko tipas | C | |
| Tinka šalims | Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Rusija; Vokietija; Čekija | |
| Laido ilgis | 3 m | |
| Naudojama galia | 31 W | |
| Vardinė įtampa | 250 V | |
| Pasukimo / sukimosi diapazonas maks. | 180 laipsniai | |
| Tolygiai pritemdoma | taip | |
| Šviesos stiprumas | 31 W | |
| Spalvinė temperatūra maks. | 4 000 K | |
| Gamintojo pavadinimas | Gestängeleuchte Taneo ESD | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | juoda | |
| Produkto rūšis | stalinis šviestuvas | |
| Šviestuvo ilgis | 398 mm | |
| Šviestuvų plotis | 136 mm | |
| Šviestuvų aukštis | 33 mm | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Tvirtinimo tipas | gnybtas | |
| Neakina | taip | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Spalvinė temperatūra reguliuojama | ne | |
| Šviesos spalva | neutraliai baltos spalvos | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 972280 31 | |
| EAN / GTIN | 2050002011731 | |
| Gamintojo numeris | 113020000-00678098 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Germany, www.waldmann.com |