Uždedamas rėmas 0

Prekės Nr.: 970505 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 327 mm
Plotis 500 mm
Gylis 550 mm
Paskirtis CNC darbastalis
Produkto rūšis Uždedamas rėmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970505 0
EAN / GTIN 4045197489623

Aprašymas

Modelis:

Šonines dalis galima individualiai komplektuoti su laikiklių bėgeliais Nr. 970110 ir įrankių laikikliais. Modulius galima horizontaliai arba nuožulniai įmontuoti.
Šoninės dalys su skersiniais; individualiam komplektavimui.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štampams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys