Techniko spaustuvas su veržtuvu, Žiaunų plotis: 50mm

Prekės Nr.: 967590 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 50 mm
Užveržimo tarpas 75 mm
Užspaudimo gylis 35 mm
Fiksavimo zona 0 mm - 80 mm
Rutulinio šarnyro sukimo ribos 360 laipsniai
Rutulinio šarnyro pakreipimo ribos 90 laipsniai
keičiamos žiaunos taip
su veržtuvu taip
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967590 50
EAN / GTIN 2050001741363
Gamintojo numeris ALU050
Gamintojas / atsakingas asmuo Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Aprašymas

Modelis:

Rutuliniu šarnyru galima viršutinę dalį pasukti, pakreipti į patogią darbinę padėtį ir užveržimo svirtimi užfiksuoti. Spaustuvus galima papildomai pakopomis po pasukti iki 360°; todėl galima juos panaudoti giliam suspaudimui. Spaustuvai ir veržtuvai, taip pat prisukama plokštė yra iš lengvo metalo lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Uždengtas plieninis srieginis suklys, žiaunos atsidaro į priekį.
Su keičiamomis plastikinėmis žiaunomis.