Veržtuvas atskirai, Spaustuvui „Heuer-Front“ dyd.: 100

Prekės Nr.: 967400 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spaustuvui „Heuer-Front“ dyd. Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Fiksavimo zona 10 mm - 60 mm
spaustuvui „Heuer-Front” 100
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967400 100
EAN / GTIN 4010898119902
Gamintojo numeris 119 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 PLETTENBERG, Germany, www.brockhaus-heuer.de

Aprašymas

Modelis:

Veržtuvas, skirtas 10 – 60 mm storio stalviršiui.

Paskirtis:

Tvirtinti prie darbastalio.

Tinka:

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ Nr. 967350 dyd.100, paraleliniams spaustuvams „Heuer Compact“ 967460 dyd. 120 naudoti veržtuvą Nr. 967400 dyd. 100.