Laiptų pakopos keliamoji galia 300 kg, užlipama iš vienos pusės, galimas pakopų skaičius 2 – 5

Prekės Nr.: 966190 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva sidabro spalvos
Nuolydis 45 laipsniai
Two hands free principas taip
Iškyša 951 mm
Pagrindo plotis 0,6 m
Pakopų skaičius, įskaitant platformą 2
Pakopos plotis 600 mm
Pakopos danga aliuminis
Platformos aukštis 0,4 m
Platformos gylis 400 mm
Platforma su turėklais ne
Paskirtis Kopėčios
Produkto rūšis pakyla su laiptais
Prieinamumas vienpus.
Laiptelis pakopa
Aukščio reguliavimas ne
Platforma prieinama taip
Standartas DIN EN ISO 14122-1 iki 4
Leistinoji apkrova 300 kg
Svoris 28,5 kg
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966190 2
EAN / GTIN 4003866555208
Gamintojo numeris 40855520
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių su varžtų kanalais lanksčiam montavimui. Komplekte nėra turėklų ir platformų turėklų. Galima įsigyti pagal Nr. 966196. Laiptų nuolydis 45°. Platformos ilgis 400 mm. Pakopos paviršius iš gofruoto aliuminio. Su ratukais prie atramos.

Standartas:

DIN EN ISO 14 122