Sukama darbo kėdė, Supertec medžiaga, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 965329 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Modelis didelis sėdėjimo aukštis
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 590 mm - 860 mm
Kryžminės kojos medžiaga Plienas
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Kojelės su atraminiu žiedu
Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Galima prisiderinti porankių porą taip
Svoris 15,5 kg
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965329 BLACK
EAN / GTIN 4016849625515
Gamintojo numeris 9021-SP01-602-505217
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Apjungia medžiagos ir PU putos privalumus.
Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.