{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
| Serija | Work-Tec | |
| Sėdynės plotis | 460 mm | |
| Sėdynės gylis | 470 mm | |
| Nugaros atramos aukštis | 580 mm | |
| Aukščio reguliavimo būdas | Aukščio reguliavimo svirtis | |
| Aukščio reguliatorius | Pneumatinis amortizatorius | |
| Aukščio reguliavimo ribos | 590 mm - 860 mm | |
| Sėdynės medžiaga | Medžiaga | |
| Kryžminės kojos medžiaga | iš plastiko | |
| Sėdynės medžiagos spalva | mėlyna | |
| Kryžminė koja | Kojelės su atraminiu žiedu | |
| Stovas | 5 sukryžiuotos atraminės kojelės | |
| Galima prisiderinti porankių porą | taip | |
| Svoris | 15,5 kg | |
| Produkto rūšis | Sukama darbo kėdė |
| Produkto numeris | 965319 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4016849625492 | |
| Gamintojo numeris | 9021-MH32-602-505217 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com |