{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | rudos spalvos | |
| Atsparumas | dažniausiai naudojamoms alyvoms ir rūgštims | |
| Grotelių plotis | 80 cm | |
| Grotelių ilgis | 200 cm | |
| Grotelių aukštis | 35 mm | |
| Nuožula | 1-pusių | |
| Svoris | 24,5 kg | |
| Plotui tenkantis svoris | 13 kg/m2 | |
| Medžiaga | buko medienos lentjuostės | |
| Profilis | 2-pusių | |
| Produkto rūšis | medinės grotelės | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 964862 200 | |
| EAN / GTIN | 4047482136298 | |
| Gamintojo numeris | 52107_IMPR | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Germany, www.geggus.de |