{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | marron | |
| Résistance | a la plupart des huiles et acides | |
| Largeur plancher | 80 cm | |
| Longueur plancher | 200 cm | |
| Hauteur plancher | 35 mm | |
| Chanfrein | 1 côtés | |
| Poids | 24,5 kg | |
| Poids par surface | 13 kg/m2 | |
| Matériau | lamelles de hêtre | |
| Profil d’arrêt | 2 côtés | |
| Type de produit | planchers en bois | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 964862 200 | |
| EAN / GTIN | 4047482136298 | |
| Réf. fabricant | 52107_IMPR | |
| Fabricant/personne responsable | Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de |