Užsifiksuojantys ratukai (1 rinkinys = 5 vnt.), Tipas: 1

Prekės Nr.: 963202 1
Rinkinio kaina 5 vnt. (13,88 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ratukų tipas valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi ne
Ritinėlių kiekis 5
Tvirtinimo būdas įkišt.
Kaiščio skersmuo 11 mm
Konstrukcinis aukštis 65 mm; 70 mm
Produkto rūšis rulonas
Išorinis rato / ritės skersmuo 50 mm
Rato / volo plotis 20 mm
Rato / volų medžiaga poliuretanas (PU)
Padangų spalva pilkos spalvos
Medžiaga ratlankis iš plastiko
Paskirtis kėdė
Rinkinio sudėtis 5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963202 1
EAN / GTIN 4016849288802
Gamintojo numeris 32379.0218.01
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Ratukai užsifiksuoja atsisėdus ant taburetės, o kai apkrovos nėra šie sukasi. Puikiai tinka aukštoms atraminėms taburetėms.
Minkšti užsifiksuojantys ratukai kietoms grindims.

Tinka:

Kryžminiai padai, skirti Nr. 965300965427.
Kryžminiai padai Nr. 965250, 965260, 965270, 965280.

Pastaba:

Ant aukštų kėdžių ir taburečių galima tvirtinti tik fiksuojamus ratukus.
Kaiščio skersmuo = 11 mm.