Ratukai (1 rinkinys = 5 vnt.)

Prekės Nr.: 963187
Rinkinio kaina 5 vnt. (11,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ratukų tipas valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi ne
Ritinėlių kiekis 5
Tvirtinimo būdas įkišt.
Kaiščio skersmuo 11 mm
Konstrukcinis aukštis 65 mm
Produkto rūšis rulonas
Išorinis rato / ritės skersmuo 50 mm
Rato / volo plotis 32 mm
Rato / volų medžiaga iš plastiko
Padangų spalva juodos spalvos
Medžiaga ratlankis iš plastiko
Paskirtis kėdė
Rinkinio sudėtis 5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963187
EAN / GTIN 2050000990090
Gamintojo numeris 411490
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Tinka:

Kryžminiai padai Nr. 965300965329 ir Nr. 965390965422.
Kryžminiai padai Nr. 965250, 965260, 965270, 965280.

Pastaba:

Ant aukštų kėdžių ir taburečių galima tvirtinti tik fiksuojamus ratukus.
Kaiščio skersmuo = 11 mm.