Tvirtinimo varžtų rinkinys, 100 vnt., M5×6/TX20

Prekės Nr.: 960530
Rinkinio kaina 100 vienetai (0,17 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 100 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma Lęšio galvutė
Su stebule ne
Nominalusis ilgis L 6 mm
Sriegio dydis d1 M5
Kairinis sriegis ne
Pavaros profilis TORX® vidinis
Pavaros dydis TX20
Sriegio žingsnis P 0,8 mm
Paviršius cinkuot.
Koto modelis Pilnas sriegis
Produkto rūšis sriegimo varžtas
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960530
EAN / GTIN 4045197333452
Gamintojo numeris 960530
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Savisriegiai varžtai ovalia galvute (DIN 7985), M5×6 su Torx® TX20.

Paskirtis:

Sienelėms su įpjovomis ir skiriamosioms sienelėms prisukti prie stalčiaus dugno.