Modelis:
Spintos korpusas iš 1,75 mm, o ištraukiami elementai iš
1,25 mm storio kokybiško plono lakšto. Ištraukiami elementai yra atskiri ir su atskiru ištraukimo fiksatoriumi (visada galima atidaryti tik 1 elementą). Karštuoju būdu cinkuotų ištraukiamų elementų rėmų šonai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos irjas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo. Spintos rakinamos centriniu užraktu cilindrine spyna, integruota stumiamojoje rankenoje.
Priedai pasirinktinai:
Vertikalius ištraukiamus elementus galima komplektuoti su loveliais Nr.
958620, perforuotomis sienelėmis Nr.
958625 ir įrankių laikikliais Nr.
970110 /
970130.
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.
Pastaba:
Kai vertikalaus ištraukiamo elemento plotis yra 315 mm, galima sumontuoti vieną šalia kito 2 laikiklius.