Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vertikali spinta, 1000 mm aukščio, Ištraukiamų elementų skaičius: 2

Prekės Nr.: 958610 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ištraukiamų elementų skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958610 2
EAN / GTIN 4045197292605
Gamintojo numeris 958610 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Spintos korpusas iš 1,75 mm, o ištraukiami elementai iš
1,25 mm storio kokybiško plono lakšto. Ištraukiami elementai yra atskiri ir su atskiru ištraukimo fiksatoriumi (visada galima atidaryti tik 1 elementą). Karštuoju būdu cinkuotų ištraukiamų elementų rėmų šonai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalios spintos yra paruoštos tvirtinti prie grindų arba sienos irjas būtina nedelsiant apsaugoti nuo virtimo. Spintos rakinamos centriniu užraktu cilindrine spyna, integruota stumiamojoje rankenoje.

Priedai pasirinktinai:

Vertikalius ištraukiamus elementus galima komplektuoti su loveliais Nr. 958620, perforuotomis sienelėmis Nr. 958625 ir įrankių laikikliais Nr. 970110 / 970130.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

Kai vertikalaus ištraukiamo elemento plotis yra 315 mm, galima sumontuoti vieną šalia kito 2 laikiklius.