Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 750mm

Prekės Nr.: 940801 750
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Tueren
Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Rheinland
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 1 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas durų vyriai
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Durų aukštis 750 mm
Durelių priekis su ištisiniu lakštu
Durų rankenos forma rankena
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema hoffmann užrakto sistema
Užrakto sistema gali būti keičiama taip
Korpuso naudingasis aukštis 595 mm
Apatinė dalis kojos
Su aukščio išlyginimu taip
Korpuso plotis G 20
Korpuso gylis G 20
Leistinoji apkrova 1 000 kg
Aprašyta dalis Schrankgehaeuse innen
Produkto rūšis bazinė spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 26 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Standartas DIN EN 16122
Paskirtis dirbtuvės
Konfigūracijos nekonfigūruot.
Bendras plotis 500 mm
Bendras gylis 500 mm
Bendras aukštis 750 mm
Korpuso plotis 500 mm
Korpuso gylis 500 mm
Korpuso aukštis 750 mm
Konkretaus gamintojo vienetas korpusas G
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 940801 750
EAN / GTIN 4062406070397
Gamintojo numeris 940801 750
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.
Spinta su varstomomis durimis yra su vientiso lakšto durimis.
Neįrengta spinta 20 × 20G. Tinkami stalčiai: 16×16G (prašome užsakyti atskirai)

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, dengta milteliais.

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.