{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Plotis G | 50 | |
| Gylis G | 28 | |
| Plotis G | 50 | |
| Gylis G | 28 | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | cokolis | |
| Aklė nuimama | apačioje; priekyje | |
| Tinka, kai korpuso matmenys | G | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Plotis | 1 250 mm | |
| Gylis | 700 mm | |
| Aukštis | 100 mm |
| Produkto numeris | 958085 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406133238 | |
| Gamintojo numeris | 958085 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |