Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à portes battantes avec tablettes, Hauteur mm / Modèle: 1950/A

Réf.: 954000 1950/A
1950/A

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 954000 1950/A
Réf. fabricant 954000 1950/A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caissons et portes en tôle d’acier de 0,9 mm, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Complète avec 4 tablettes en tôle galvanisée.
Armoires à portes battantes équipée de portes battantes en tôle pleine.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.